Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Film; SMD; 0201; 1,8nH; 600mA; 0,15Ω; 15000MHz; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LQP03TN1N8BZ2D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQP03TN1N8BZ2D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,15Ω
Betriebsstrom: 0,6A
Toleranz: ±0,1nH
Induktivität: 1,8nH
Drossel-Typ: Film
Resonanzfrequenz: 15GHz
Herstellerserie: LQP
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,01807* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 333,15*
€ 396,4485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 320,40*
€ 381,276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 290,10*
€ 345,219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 283,35*
€ 337,1865
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 271,05*
€ 322,5495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.