Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0402; 6,1nH; 1600mA; 0,056Ω; 8000MHz; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LQW15AN6N1C80D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN6N1C80D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 56mΩ
Betriebsstrom: 1,6A
Toleranz: ±0,2nH
Induktivität: 6,1nH
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 8GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,04876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 570,00*
€ 678,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 548,00*
€ 652,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 528,00*
€ 628,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 514,90*
€ 612,731
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 487,60*
€ 580,244
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.