Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0402; 6,2nH; 1600mA; 0,056Ω; 8000MHz; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LQW15AN6N2D80D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN6N2D80D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 56mΩ
Betriebsstrom: 1,6A
Toleranz: ±0,5nH
Induktivität: 6,2nH
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 8GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,04774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 561,20*
€ 667,828
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 543,20*
€ 646,408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 508,80*
€ 605,472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 491,80*
€ 585,242
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 477,40*
€ 568,106
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.