Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0603; 10nH; 1600mA; 0,052Ω; 4750MHz; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LQW18AN10NJ8ZD
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW18AN10NJ8ZD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 52mΩ
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 1,6A
Induktivität: 10nH
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 4750MHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,05595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,68*
€ 330,4392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 274,00*
€ 326,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,60*
€ 300,594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 250,20*
€ 297,738
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,80*
€ 266,322
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.