Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0603; 9,1nH; 1600mA; 0,052Ω; 4750MHz; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LQW18AN9N1C8ZD
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW18AN9N1C8ZD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 52mΩ
Betriebsstrom: 1,6A
Toleranz: ±0,2nH
Induktivität: 9,1nH
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 4750MHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,06086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,36*
€ 351,4784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 293,48*
€ 349,2412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 269,56*
€ 320,7764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,20*
€ 314,398
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,44*
€ 289,6936
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.