Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0603; 56nH; 600mA; 0,31Ω; 1900MHz; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LQW18AS56NG00D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW18AS56NG00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,31Ω
Toleranz: ±2%
Betriebsstrom: 0,6A
Induktivität: 56nH
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 1,9GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,0357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,04*
€ 213,0576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,32*
€ 212,2008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,12*
€ 197,6828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,48*
€ 188,5912
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,80*
€ 169,932
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.