Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0603; 56nH; 600mA; 0,31Ω; 1900MHz; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LQW18AS56NJ00D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW18AS56NJ00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,31Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,6A
Induktivität: 56nH
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 1,9GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,03458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,16*
€ 207,2504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,76*
€ 206,7744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,40*
€ 194,446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,40*
€ 184,926
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,32*
€ 164,6008
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.