Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 100W; 3,3VDC; 20A; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 100W; 3,3VDC; 20A; OUT: 1
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 100W; 3,3VDC; 20A; OUT: 1
Artikel-Nr.:
     2805-LS100-3.3
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     LS100-3.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Hersteller: TDK-LAMBDA
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,1kW
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 88...264V AC;125...373V DC
Äußere Abmessungen: 160,02x96,52x38,1mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 20A
Signal: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 75%
Netzteileigenschaften: Passivkühlung
Sicherung: Überhitzung OTP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: LS
Netzteil-Art: Modul;für den Einbau
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 34,57*
€ 47,11*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 34,76*
€ 47,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.