Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-DC-Netzgerät, 3,3 VDC, 20 A, 100 W, LS-100-3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-DC-Netzgerät, 3,3 VDC, 20 A, 100 W, LS-100-3.3
AC-DC-Netzgerät, 3,3 VDC, 20 A, 100 W, LS-100-3.3
AC-DC-Netzgerät, 3,3 VDC, 20 A, 100 W, LS-100-3.3
AC-DC-Netzgerät, 3,3 VDC, 20 A, 100 W, LS-100-3.3
Artikel-Nr.:
     4502-70C1157
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     LS-100-3.3
EAN/GTIN:
     4099891290573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
AC-DC-Netzgerät, LS-100-3.3, TDK-Lambda Die LS-Schaltnetzteil-Serie besitzt Leistungsstufen von 25 bis 200W und bietet dem Anwender sowohl einen sehr vorteilhaften Anschaffungspreis als auch sehr hohe MTBF-Werte von bis zu 900.000 Stunden. Ausgestattet mit einer fünfjährigen Garantie hat die LS-Serie eine lange Betriebsleistung bei Umgebungstemperaturen von -25 bis zu + 70 ° C. Die Serie verfügt über einen Weitbereichseingang von 88 bis 264 V und kann Überspannungen von bis zu 300 V AC fünf Sekunden lang standhalten. Alle gängigen Ausgangsspannungen stehen zur Verfügung (3,3V bis 48V). Features * Hohe MTBF * Hohe Effizienz * -25 bis +70°C Betriebstemperatur * Geringes Derating über 50 °C (bis zu 70% Last bei 70° C verfügbar) * Kurve B EMC
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
3,3 VDC
Ausgangsstrom:
20 A
Breite:
38 mm
Eingangsspannungsbereich:
88-264 VAC
Höhe:
97 mm
Länge:
160 mm
Leistung:
100 W
Wirkungsgrad:
74 %
Gewicht:
0.6 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Labornetzgerät, Labornetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, labornetzgerät 20a, labornetzgerät, tdk lambda labornetzgerät, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Einbaunetzgerät, Netzmodul, Netzteilmodul, Stromversorgungsmodul, Modul, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 34,57*
€ 47,11*
€ 6,90*
ab € 34,76*
€ 47,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.