Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 5mm; 940nm; grau; 16°; THT; 20mA; 1,2÷1,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LTE-2871C
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTE-2871C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 940nm
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,2...1,6V
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 940nm
Diodenlinse: grau
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 16°
Optische Leistung: 3,31...12,63W/sr
Weitere Suchbegriffe: ir emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,081*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9694*
€ 1,15359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3423*
€ 0,40734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3016*
€ 0,3589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1918*
€ 0,22824
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.