Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 5mm; 940nm; transparent; 20°; THT; 20mA; 1,2÷1,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LTE-4208
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTE-4208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 940nm
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,2...1,6V
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 940nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 20°
Optische Leistung: 3,31...23,58W/sr
Weitere Suchbegriffe: ir emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0814*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9689*
€ 1,15299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3421*
€ 0,4071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3015*
€ 0,35879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1917*
€ 0,22812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1737*
€ 0,2067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.