Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; Abm: 3x2,95x4mm; λp max: 940nm; 30V; 15°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fototransistor; Abm: 3x2,95x4mm; λp max: 940nm; 30V; 15°
Fototransistor; Abm: 3x2,95x4mm; λp max: 940nm; 30V; 15°
Artikel-Nr.:
     2805-LTR-306
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTR-306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Öffnungswinkel: 15°
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Dunkelstrom: 0,1µA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Abmessungen: 3x2,95x4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0669*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2047*
€ 0,24359
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1403*
€ 0,16696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.