Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; OUT: Steuerung IGBT; UIsol: 5kV; Gull wing 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LTV-340W
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV-340W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Optokoppler
igbt
Hersteller: LITEON
Montage: SMD
Gehäuse: Gull wing 6
Rückspannung max.: 5V
Anschaltzeit: 35ns
Ausschaltzeit: 35ns
Ausgangs-Art: Steuerung IGBT
Isolationsspannung: 5kV
Einheitspreis: Nein
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 25kV/μs
Herstellerserie: LTV-340
#Werbeaktionen: aac_202202;liteon_202312_lp
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.