Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: Darlington Schaltung; UIsol: 5kV; DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: Darlington Schaltung; UIsol: 5kV; DIP8
Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: Darlington Schaltung; UIsol: 5kV; DIP8
Artikel-Nr.:
     2805-LTV-825
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV-825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Rückspannung max.: 6V
Kollektor-Emitter-Spannung: 35V
Anschaltzeit: 60µs
Ausschaltzeit: 53µs
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: Darlington Schaltung
Isolationsspannung: 5kV
CTR@If: 600%@1mA
Herstellerserie: LTV-825
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,224*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,057*
€ 1,25783
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.