Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Niveau-Überwachungsrelais; 220÷240VAC; Schraubklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Niveau-Überwachungsrelais; 220÷240VAC; Schraubklemmen
Modul: Niveau-Überwachungsrelais; 220÷240VAC; Schraubklemmen
Artikel-Nr.:
     2805-LVM20A240
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     LVM20A240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: Schraubklemmen
Eigenschaften Ausgang 1: 1 Relaisausgang, umschaltbar
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Setinhalt: Überwachungsrelais
Passendes Zubehör: 11SN1;31CGL12510;31CGL1253;31CGL1255;31CGL1257;31PS31;31SCM04;31SCM100;31SCM50
Modul-Typ: Niveau-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Stand der Leitungsflüssigkeit
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED;automatische Löschung;Empfindlichkeitsregulierung 2,5 - 50 kOhm
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 47,64*
€ 74,48*
€ 8,95*
ab € 67,01*
€ 85,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.