Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niveau-Überwachungsrelais; Stand der Leitungsflüssigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niveau-Überwachungsrelais; Stand der Leitungsflüssigkeit
Niveau-Überwachungsrelais; Stand der Leitungsflüssigkeit
Artikel-Nr.:
     2805-LVM40A127
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     LVM40A127
EAN/GTIN:
     8013975144725
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: Schraubklemmen
Eigenschaften Ausgang 1: 1 Relaisausgang, umschaltbar;1 Relaisausgang, NO
Versorgungsspannung: 110...127V AC
Setinhalt: Überwachungsrelais
Passendes Zubehör: 11SN1;31CGL12510;31CGL1253;31CGL1255;31CGL1257;31PS31;31SCM04;31SCM100;31SCM50
Modul-Typ: Niveau-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Stand der Leitungsflüssigkeit
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED;automatische Löschung;Empfindlichkeitsregulierung 2,5 - 50 kOhm;Multifunktion
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,06*
€ 246,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,07*
€ 242,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,97*
€ 210,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.