Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Niveau-Überwachungsrelais; 110÷127VAC; Schraubklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Niveau-Überwachungsrelais; 110÷127VAC; Schraubklemmen
Modul: Niveau-Überwachungsrelais; 110÷127VAC; Schraubklemmen
Artikel-Nr.:
     2805-LVMP10A127
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     LVMP10A127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: Schraubklemmen
Eigenschaften Ausgang 1: 1 Relaisausgang, NO
Versorgungsspannung: 110...127V AC
Setinhalt: Überwachungsrelais
Modul-Typ: Niveau-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Stand der Leitungsflüssigkeit
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED;Ausgänge x2
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.