Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzenschelle; W: 9mm; Bindung: 6÷8mm; verzinkter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-M007
Hersteller:
     MPC Industries
Herst.-Nr.:
     M007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen
Hersteller: MPC INDUSTRIES
Eigenschaften der Kabelbinder: schnelle Montage
Breite der Kabelbinder: 9mm
Kabel Zubehör-Typ: gelenkbolzenschelle
Material der Kabelbinder: verzinkter Stahl
Ausführung: Industrie
Herstellerserie: Mini
DIN Norm: DIN 3017-1
Bindebereich: 6...8mm
Standard: W1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,116*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.