Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzenschelle; W: 9mm; Bindung: 18÷20mm; verzinkter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-M019
Hersteller:
     MPC Industries
Herst.-Nr.:
     M019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen
Hersteller: MPC INDUSTRIES
Eigenschaften der Kabelbinder: schnelle Montage
Breite der Kabelbinder: 9mm
Kabel Zubehör-Typ: gelenkbolzenschelle
Material der Kabelbinder: verzinkter Stahl
Ausführung: Industrie
Herstellerserie: Mini
DIN Norm: DIN 3017-1
Bindebereich: 18...20mm
Standard: W1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,167*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.