Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Stift; Stiftleiste; männlich; 2,54mm; PIN: 10; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARWIN M20 Stiftleiste Gerade, 10-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
HARWIN M20 Stiftleiste Gerade, 10-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
Artikel-Nr.:
     2805-M20-8760542
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M20-8760542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Hersteller: HARWIN
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Stiftleiste
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x5
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: SMT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: vertikal
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,51*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 1,04*
2 Tage
266
10
€ 14,99*
ab € 0,432*
€ 1,176*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M20-7830546
ab € 0,61*
Zubehör
Harwin
M20-1070500
ab € 0,196*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.