Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-(ON); 3A/250VAC; 3A/30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-M2015BB1W03
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     M2015BB1W03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter 2polig
hebelschalter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 7,9x13x9,4mm
Ausgänge: Lötverbindung;gerade
Anzahl Ausgänge: 3
Elektrische Lebensdauer: 25000 Zyklen
Anzahl Sektionen: 1
Kontaktmaterial: Silber
Entspricht Norm: CSA;UL
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 3A / 30V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Hebelmaterial: Messing
Beleuchtung: Fehlen
Hebel-Art: rund
Hebellänge: 11,5mm
Hebelkappe: Chrom
Herstellerserie: M20
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: nkk kippschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.