Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Leistung; analog,Montage; für Frontplatten; 150/5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Leistung; analog,Montage; für Frontplatten; 150/5A
Messgerät: Leistung; analog,Montage; für Frontplatten; 150/5A
Artikel-Nr.:
     2805-M244-214-G-28
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     039-00049-400/230V, 150/5A-0-100 KW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
analoganzeige 75/5a
analoganzeige
Hersteller: CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Montage: für Frontplatten
Frequenz: 50...60Hz
Eingangsstrom: 150/5A
Eingangsspannung: 400/230V
Messgerät-Eigenschaften: 3-phasen;4-drähtig;asymmetrisch belastet
Messgeräte-Typ: Leistung
Genauigkeitsklasse: 1,5
Messung: Wirkleistung
Wirkleistungsmessung: 0...100kW
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 96x96mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROMPTON:
CROMPTON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,53*
€ 431,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,88*
€ 419,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 330,81*
€ 393,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,10*
€ 371,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,68*
€ 357,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,76*
€ 336,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.