Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 512kbEEPROM; I2C; 64kx8bit; 1,8÷5,5V; 1MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 512kbEEPROM; I2C; 64kx8bit; 1,8÷5,5V; 1MHz
IC: EEPROM Speicher; 512kbEEPROM; I2C; 64kx8bit; 1,8÷5,5V; 1MHz
Artikel-Nr.:
     2805-M24512-RDW6TP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24512-RDW6TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
Latch
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP8
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: I2C
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 64kx8bit
Taktfrequenz: 1MHz
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 512kb EEPROM
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,55*
4000
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,55*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 1,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.