Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM 512 kbit, TSSOP-8, M24512-RDW6TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EEPROM 512 kbit, TSSOP-8, M24512-RDW6TP
EEPROM 512 kbit, TSSOP-8, M24512-RDW6TP
Artikel-Nr.:
     4502-30S1156
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24512-RDW6TP
EAN/GTIN:
     4099879150202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
Latch
EEPROM, M24512-RDW6TP, STMicroelectronics Der M24512 ist ein 512-Kbit I2C-kompatibler EEPROM (Electrically Erasable PROgrammable Memory), der als 64 K × 8 Bit organisiert ist. Der M24512-W kann mit einer Versorgungsspannung von 2,5 V bis 5,5 V betrieben werden, der M24512-R mit einer Versorgungsspannung von 1,8 V bis 5,5 V und der M24512-DF mit einer Versorgungsspannung von 1,7 V bis 5,5 V. Der M24512-DF kann mit einer Versorgungsspannung von 1,7 V bis 5,5 V betrieben werden. Alle diese Geräte arbeiten mit einer Taktfrequenz von 1 MHz (oder weniger) über einen Umgebungstemperaturbereich von -40 °C / +85 °C. Der M24512-D bietet eine zusätzliche Seite, die sogenannte Identifikationsseite (128 Byte). Die Identifikationsseite kann zur Speicherung sensibler Anwendungsparameter verwendet werden, die (später) im Nur-Lese-Modus dauerhaft gesperrt werden können. Features * Schreibschutz für den gesamten Speicherbereich * Erweiterter ESD-/Latch-Up-Schutz * Mehr als 4 Millionen Schreibzyklen * Mehr als 200-jährige Datenspeicherung * Page Write within 5 ms
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TSSOP-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
1,8-5,5 V
Speichergröße:
512 kbit
Taktfrequenz:
1 MHz
Technologie:
EEPROM
Zugriffszeit:
500 ns
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Speicherbaustein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4000
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,55*
4000
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,55*
1
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 1,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 2.200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.