Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Sicherheits-; 30mm; Stab.Pos: 2; rot; M22-LED; IP66; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Sicherheits-; 30mm; Stab.Pos: 2; rot; M22-LED; IP66; Pos: 2
Schalter: Sicherheits-; 30mm; Stab.Pos: 2; rot; M22-LED; IP66; Pos: 2
Artikel-Nr.:
     2805-M30-PVLT30
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M30-PVLT30
EAN/GTIN:
     4015081942626
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Endlagenschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Montageabmessungen: Ø30mm
Maße Frontplatte: Ø30mm
Schalter-Typ: Sicherheits-
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: M22-LED
Tastenkennzeichnung: Pfeile
Tastenfarbe: rot
Schaltereigenschaften: Rückkehr durch Drehen
Schalterstandard: 30mm
Schalterform: Pilz-
Achtung!: Beleuchtungselement separat erhältlich
Herstellerserie: RMQ-Titan
Anzahl Positionen: 2
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 18,98*
€ 25,86*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 21,32*
€ 26,13*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,70*
€ 26,71*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 22,35*
€ 27,17*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 20,30*
€ 32,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
216374
ab € 0,77*
Ähnlich
Eaton
216483
ab € 3,91*
Ähnlich
Eaton
231273
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.