Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x14; 0,5; Kopf: Zylinder; Phillips; DIN 7985; ISO 7045


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x14; 0,5; Kopf: Zylinder; Phillips; DIN 7985; ISO 7045
Schraube; M3x14; 0,5; Kopf: Zylinder; Phillips; DIN 7985; ISO 7045
Artikel-Nr.:
     2805-M3X14/D7985-A4
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M3X14/D7985-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Hersteller: KRAFTBERG
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 14mm
Gewinde: M3
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
DIN Norm: DIN 7985
ISO Norm: ISO 7045
PN Norm: PN 82202
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.