Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; für Frontplatten; I DC: 0÷2,5A; Klasse: 1,5; 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessgerät; für Frontplatten; I DC: 0÷2,5A; Klasse: 1,5; 600V
Strommessgerät; für Frontplatten; I DC: 0÷2,5A; Klasse: 1,5; 600V
Artikel-Nr.:
     2805-MA12N-AB0300000000
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     MA12N AB0300000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter analog
amperemeter
Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten
Dichtheitsklasse: IP52
Skalaeigenschaften: Arbeitsstellung 90°
Max. Spannung: 600V
Standardausstattung: Montagehalter x4
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Genauigkeitsklasse: 1,5
Herstellerserie: MA12
Skalalänge: 160mm
Messung: DC Strom
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 144x144mm
Art der Messung: indirekte mit dem Shunt 60mV
DC Strommessbereich: 0...2,5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.