Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; für Frontplatten; I DC: 0÷25mA; Klasse: 1,5; 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessgerät; für Frontplatten; I DC: 0÷25mA; Klasse: 1,5; 600V
Strommessgerät; für Frontplatten; I DC: 0÷25mA; Klasse: 1,5; 600V
Artikel-Nr.:
     2805-MA16N-A11000000A0
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     MA16N A11000000A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter analog
amperemeter
Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene (optional)
Dichtheitsklasse: IP52
Skalaeigenschaften: Arbeitsstellung 90°
Max. Spannung: 600V
Passendes Zubehör: ATS-500
Standardausstattung: Montagehalter x2
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Genauigkeitsklasse: 1,5
Herstellerserie: MA16
Skalalänge: 42mm
Messung: DC Strom
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 48x48mm
Art der Messung: direkte
DC Strommessbereich: 0...25mA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.