Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; Impulse; RS485 Modbus RTU; IP20; 18x65x90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; Impulse; RS485 Modbus RTU; IP20; 18x65x90mm
Zähler: elektronisch; Impulse; RS485 Modbus RTU; IP20; 18x65x90mm
Artikel-Nr.:
     2805-MB-LI-4LO
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     MAX-MB-LI-4LO
EAN/GTIN:
     5908312598329
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler
Hersteller: F&F
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...50°C
Gehäuseabmessungen: 18x65x90mm
Zählgröße: Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Zählfrequenz EIN1 max.: 100Hz
Ausgangs-Art 1: RS485 Modbus RTU
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 9...30V DC
Leistungsaufnahme: 0,3W
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 1,2...115,2kbps
Anschlüsse: Schraubklemmen
Anzahl digitaler Eingänge: 4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 100,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.