Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilochöffnungen; Polycarbonat; grau; Anz.Öffn: 6; IP65


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fibox
Fibox
Artikel-Nr.:
     2805-MB10861SET
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     MB 10861 SET
EAN/GTIN:
     6418074052438
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Hersteller: FIBOX
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Setinhalt: Nietensortiment
Korpusfarbe: grau
Anzahl der Öffnungen: 6
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Multilochöffnungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Packung
€ 8,95*
ab € 6,115*
€ 8,71*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,69*
€ 14,27*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 14,26*
€ 21,67*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,63*
€ 33,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,67*
€ 25,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,36*
€ 25,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,18*
€ 24,01
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 18,94*
€ 22,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,16*
€ 21,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,57*
€ 20,91
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 17,41*
€ 20,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.