Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Operationsverstärker
>
Artikel
IC: Operationsverstärker; 2,2MHz; Ch: 2; SO8; Rolle,Band
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-MC33202DR2G
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
MC33202DR2G
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller:
ONSEMI
Montage:
SMT
Betriebstemperatur:
-40...105°C
Gehäuse:
SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ:
Operationsverstärker
Anzahl Kanäle:
2
Transportband:
2,2MHz
Eingangs-Offset-Spannung:
8mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise:
Rail-to-Rail
Verpackungs-Art:
Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs:
1V/μs
Versorgungsspannungsbereich:
± 900mV DC...6V DC;1,8...12V DC
... >
Analoge und gem. integ. Schaltungen
>
Operationsverstärker
>
SMD Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe:
OP AMP
,
Operationsverstärker
,
komparatoren on semiconductor
,
comparator
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,76*
Lager 139
2 Tage
181
5
€ 14,99*
ab € 0,179*
€ 0,994*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M 208-7391-55-1902 SOCKEL IC, SOIC, ZIF, 8POLIG
3M
208-7391-55-1902
ab € 20,24*
Zubehör
ARIES 08-350000-11-RC ADAPTER SOIC/DIL 8POL
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,39*
Zubehör
ARIES LCQT-SOIC8-8 IC-ADAPTER, 8-SOIC/DIP, 2.54MM
Aries
LCQT-SOIC8-8
ab € 2,00*
Zubehör
SCS Antistatisches Handgelenkband Gemäß EN 61340-5-1
SCS
ECWS61M-1
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen