Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; Ch: 1; SO16; 2÷6VDC; CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; Ch: 1; SO16; 2÷6VDC; CMOS
IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; Ch: 1; SO16; 2÷6VDC; CMOS
Artikel-Nr.:
     2805-MC74HC4051ADR2G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC4051ADR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SO16
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Herstellerserie: HC
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Multiplexer;Demultiplexer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,256*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,836*
€ 0,99484
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.