Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; CMOS,TTL; SMD; SO14; 2÷5,5VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; CMOS,TTL; SMD; SO14; 2÷5,5VDC; Tube
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; CMOS,TTL; SMD; SO14; 2÷5,5VDC; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-MC74LCX04DG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74LCX04DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Art: NOT
Technologie: TTL;CMOS
Familie: LCX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,141*
€ 0,405*
1 Tag
82
€ 14,99*
ab € 0,221*
€ 1,098*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 55 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 110 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 550 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.