Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 2÷3,6VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 2÷3,6VDC; Tube
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 2÷3,6VDC; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-MC74LCX08DTG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74LCX08DTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Art: AND
Technologie: TTL;CMOS
Familie: LCX
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,151*
€ 0,421*
96
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 0,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 96 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 576 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 672 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 1056 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.