Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 4A; 1W; MCPH3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCH3474-TL-W
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MCH3474-TL-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: MCPH3
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 4A
Widerstand im Leitungszustand: 50mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,196*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.