Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; MOSFET Torsteuerung; SO8; 2A; Ch: 2; 4,5÷18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; MOSFET Torsteuerung; SO8; 2A; Ch: 2; 4,5÷18V
IC: driver; MOSFET Torsteuerung; SO8; 2A; Ch: 2; 4,5÷18V
Artikel-Nr.:
     2805-MCP14E7-E/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP14E7-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 4,5...18V
Ausgangsstrom: 2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 20ns
Impulsabfallzeit: 25ns
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: nicht reversibel
Integrierten Schaltkreises-Art: MOSFET Torsteuerung
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.