Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; boost,flyback,SEPIC,Čuk; I2C; QFN28; 1A; 4,5÷42V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; boost,flyback,SEPIC,Čuk; I2C; QFN28; 1A; 4,5÷42V
IC: driver; boost,flyback,SEPIC,Čuk; I2C; QFN28; 1A; 4,5÷42V
Artikel-Nr.:
     2805-MCP19125-E/MQ
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP19125-E/MQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: QFN28
Versorgungsspannung: 4,5...42V
Frequenz: 31,25...2000kHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Schnittstelle: I2C
Taktfrequenz: 8MHz
Ausgangsstrom max.: 1A
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 13
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 1
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;Ladungspumpe;Totzeit;Brown Out Reset (BOR);Microcontroller Kern PIC 8bit;Differenzverstärker
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP;Unterspannung UVP
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller;DEPA;AC/DC switcher;DC/DC switcher
Topologie: flyback;boost;SEPIC;Čuk
Speicher: 4kB FLASH;256B SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.