Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RTCC System; I2C; SRAM; 64BSRAM; 1,8÷5,5VDC; MSOP8; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: RTCC System; I2C; SRAM; 64BSRAM; 1,8÷5,5VDC; MSOP8; -40÷85°C
IC: RTCC System; I2C; SRAM; 64BSRAM; 1,8÷5,5VDC; MSOP8; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-MCP79412-I/MS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP79412-I/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
S-RAM Support-IC
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: MSOP8
DC Versorgungsstrom: 3mA
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Frequenz: 400kHz
Ausgangsspannung: -0,6...6,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: RTCC System
Schnittstelle: I2C
Speicher-Art: SRAM
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: EUI-64;EEPROM
Verpackungs-Art: Tube
Datumsformat: YY-MM-DD-dd
Uhrenformat: HH:MM:SS (12/24h)
Strom für Pufferzeit: 700nA
Speicher: 64B SRAM
Weitere Suchbegriffe: SRAM, real-time clock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.