Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 150mm; W: 3,5mm; Polyamid; 135N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 150mm; W: 3,5mm; Polyamid; 135N
Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 150mm; W: 3,5mm; Polyamid; 135N
Artikel-Nr.:
     2805-MCT30R
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00829
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
hellermann kabelbinder detektierbar...
kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Länge: 0,15m
Breite der Kabelbinder: 3,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 135N
Bündeldurchmesser: 35mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: Lebensmittelindustrie
Ausführung: mit Metallzugabe
Herstellerserie: MCT
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder blau
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1091*
€ 0,1632*
9 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1219*
€ 0,1649*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1237*
€ 0,1667*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,169*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,12*
€ 0,233*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-01169
ab € 0,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,34*
Zubehör
Panduit
HVTM-06-C0
ab € 0,253*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 885,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 869,26*
Zubehör
HellermannTyton
111-00257
ab € 83,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,20*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,73*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.