Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoganzeige 4-20mA / 0-10V; 22mm; MD22-TFT; -20÷50°C; 24VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analoganzeige 4-20mA / 0-10V; 22mm; MD22-TFT; -20÷50°C; 24VAC
Analoganzeige 4-20mA / 0-10V; 22mm; MD22-TFT; -20÷50°C; 24VAC
Artikel-Nr.:
     2805-MD22-TFT-IU
Hersteller:
     PROMET
Herst.-Nr.:
     W0-MD22-TFT-IU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
analoganzeige 4-20ma
analoganzeige 0-10v
Hersteller: PROMET
Durchmesser der Montageöffnung: 22,5mm
Betriebstemperatur: -20...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 1,44"
Anzahl Eingänge: 1
Dichtheitsklasse: IP67 (stirnseitig);IP20 Steckverbinder seitig
Versorgungsspannung: 24V AC;10...32V DC
Leistungsaufnahme: 0,5W
Kontrollleuchten-Typ: Analoganzeige 4-20mA / 0-10V
Schalterstandard: 22mm
Herstellerserie: MD22-TFT
Weitere Suchbegriffe: analoganzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.