Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; MDO; Ch: 2; 100MHz; 2Gsps (in Echtzeit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop: digital; MDO; Ch: 2; 100MHz; 2Gsps (in Echtzeit)
Oszilloskop: digital; MDO; Ch: 2; 100MHz; 2Gsps (in Echtzeit)
Artikel-Nr.:
     2805-MDO-2102AG
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     MDO-2102AG
EAN/GTIN:
     4713008672990
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
oszilloskop
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 8"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: LAN;USB 2.0 host;USB device;Go/NoGo BNC
Anzahl Kanäle: 2
Messwertspeicher: 24
Display-Auflösung: 800x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/16pF
Abmessungen: 384x208x127,3mm
Standardausstattung: Messkabel;Versorgungsleitung;Messleitungen mit Krokodilklemmen;Oszilloskopsonde (1 pro Kanal);Leitung BNC-BNC x2
Zusatzfunktionen: Arbiträrgenerator;Spektrumsanalysator
Messgerät-Eigenschaften: Einstellungsspeicherung 20;mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;EF Funktion;Betrieb im Modus Y-T, X-Y, ROLL;Maskentest;Segmentspeicherfunktion;Unterstützung der Auslöse und Dekodierungsfunktionen BUS I2C, SPI, UART, CAN, LIN
Abtasten: 2Gsps (in Echtzeit)
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;wechselbar;Runt-Impuls;mit Verzögerung;glitch;bus
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungskopplung: AC;DC;Tiefpass;Hochpass
Eingangsspannung max.: 300V
Herstellerserie: MDO-2000A
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Oszilloskopen-Art: MDO
Band: 100MHz
Anstiegszeit: ≤3,5ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...10V/div
Zeitbasis: 1n...100s/div
Aufnahmelänge: 20Mpts/ch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 986,33*
€ 1.078,77*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.140,39*
€ 1.229,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.229,82*
€ 1.463,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,75*
€ 1.458,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.188,99*
€ 1.414,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,66*
€ 1.384,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,39*
€ 1.357,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.