Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 2,97÷3,63V; UAusg: 3,3VDC; IAusg: 303mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MEE1S0303SC
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEE1S0303SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 1W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 11,53x6,1x10mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 303mA
Isolationsspannung: 1kV DC
Eingangsspannung: 2,97...3,63V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 78,5%
Herstellerserie: MEE1
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35
Frei Haus
ab € 4,70658*
€ 6,27943*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,08*
€ 6,74*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 7,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 35 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 70 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 140 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Murata
NKE0303SC
ab € 3,93*
Ähnlich
XP Power
IE0303S
ab € 3,71*
Ähnlich
XP Power
IE0303SH
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.