Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (2000); 2x/s; I DC: 2A,10A; I AC: 2A,10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; (2000); 2x/s; I DC: 2A,10A; I AC: 2A,10A
Digitaler Multimeter; LCD; (2000); 2x/s; I DC: 2A,10A; I AC: 2A,10A
Artikel-Nr.:
     2805-MEG-AVO210
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1006-969
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: MEGGER
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V
Standardausstattung: Messkabel;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;berührungsloser Spannungsdetektor
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 320g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;optisches Signal
Abtasten: 2x/s
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 74x156x44mm
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 50...500Hz
AC Strommessbereich: 10A;2A
Widerstandsmessbereich: 2MΩ;20MΩ;200Ω...200kΩ
AC Bandbreite für Strommessung: 50...500Hz
DC Strommessbereich: 10A;2A
DC Spannungsmessbereich: 1kV;200mV;2V;20V;200V
AC Spannungsmessbereich: 750V;200mV;2V;20V;200V
Frequenzbereichsmessung: 200Hz...200kHz;2...20MHz
Kapazitätsmessbereich: 2mF;2nF...200µF
Diodentest: 10mV
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: (2000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,01%+1 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1,9%+ 8 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,7%+3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEGGER:
MEGGER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,65*
€ 103,14*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 81,86*
€ 103,28*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 232,72*
€ 282,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.