Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger AVO 210 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V, CAT II 1000 V, CAT III 500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y738822
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1006-969
EAN/GTIN:
     5036175231371
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
AVO210 ist ein vielseitig einsetzbares und sehr handliches Multimeter mit komfortablen Zusatzfunktionen. Durch die kleine, kompakte Bauweise ist es ideal dazu geeignet, unterwegs in der Jackentasche immer mit dabei zu sein. Sie messen Widerstand, Frequenz und Kapazität sowohl AC als auch DC. Das Gerät zeichnet sich durch ein sehr einfache und intuitive Bedienung aus. Sie werden das Handbuch kaum benötigen. Nützlich ist die Minimum-/Maximum-Anzeige. Das schlanke, kompakte Gehäuse ist robust und widerstandsfähig. Das Display verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung, sodass Messungen auch bei schlechten Lichtverhältnissen sicher durchführbar sind.
Features:
CAT III 600 V, CAT II 1000 V, CAT III 500 V
Lieferumfang:
Prüfkabel.
Weitere Informationen:
Höhe:
156 mm
Länge:
74 mm
Breite:
44 mm
Gewicht:
320 g
Typ:
AVO 210
Messbereich Kapazität:
0 - 2000 mF
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 600 V + CAT II 1000 V + CAT III 500 V
Messbereich Widerstand:
0 - 20 MΩ
Messbereich Frequenz:
0 - 20 MHz
Frequenzbereich:
20 MHz
Grund-Genauigkeit ± %:
1.5 %
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich V/AC max.:
750 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Strommessung:
AC + DC + AC/DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter catiii, multimeter, multimeter megger, Megger, AVO 210, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 81,65*
€ 103,14*
€ 6,90*
ab € 81,86*
€ 103,28*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 232,72*
€ 282,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.