Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 1,1A; Imax: 100A; PCB,SMT; MF-SM; 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 1,1A; Imax: 100A; PCB,SMT; MF-SM; 1812
Sicherung: PTC Polymer; 1,1A; Imax: 100A; PCB,SMT; MF-SM; 1812
Artikel-Nr.:
     2805-MF-MSMF110-2
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-MSMF110-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: PCB;SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 1812
Leistung: 0,8W
Nennstrom: 1,1A
Maximalstrom: 100A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen;Motorisierungsanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 6V
Verpackungs-Art: Rolle
Umschaltstrom: 2,2A
Min. Widerstand: 40mΩ
Max. Widerstand: 0,21Ω
Herstellerserie: MF-SM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,44*
1 Tag
3980
10
€ 14,99*
ab € 0,236*
€ 0,463*
1
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,71*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,176*
€ 0,724*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,724*
€ 0,86156
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,03*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.