Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 1,1A; Imax: 100A; PCB,SMT; MF-SM; 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 1,1A; Imax: 100A; PCB,SMT; MF-SM; 1812
Sicherung: PTC Polymer; 1,1A; Imax: 100A; PCB,SMT; MF-SM; 1812
Artikel-Nr.:
     2805-MF-MSMF110/16-2
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-MSMF110/16-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: PCB;SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 1812
Leistung: 0,8W
Nennstrom: 1,1A
Maximalstrom: 100A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen;Motorisierungsanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 16V
Verpackungs-Art: Rolle
Umschaltstrom: 2,2A
Min. Widerstand: 40mΩ
Max. Widerstand: 0,21Ω
Herstellerserie: MF-SM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,54*
1
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,54*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,216*
€ 0,833*
2 Tage
7138
10
€ 14,99*
ab € 0,287*
€ 0,852*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,833*
€ 0,99127
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,613*
€ 0,72947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bel Fuse
0ZCG0110AF2C
ab € 0,0655*
Ähnlich
Bussmann by Eaton
PTS181216V110
ab € 0,144*
Ähnlich
Littelfuse
1812L110PR
ab € 0,18*
Ähnlich
Littelfuse
MINIASMDC110F/16-2
ab € 0,245*
Ähnlich
Littelfuse
MINISMDC110F/16-2
ab € 0,232*
Ähnlich
Littelfuse
MINISMDC125F/16-2
ab € 0,207*
Ähnlich
Littelfuse
1812L110/33MR
ab € 0,15*
Ähnlich
Multicomp
MC011023
ab € 0,0879*
Ähnlich
Multicomp
MC011023
ab € 0,0515*
Ähnlich
Littelfuse
MINISMDC110F/16-2
ab € 0,216*
Ähnlich
Littelfuse
1812L110/16DR
ab € 0,229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.