Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 5W; 80÷264VAC; 5VDC; IAusg: 1A; OUT: 1; 80%; MFM-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandler: AC/DC; 5W; 80÷264VAC; 5VDC; IAusg: 1A; OUT: 1; 80%; MFM-05
Wandler: AC/DC; 5W; 80÷264VAC; 5VDC; IAusg: 1A; OUT: 1; 80%; MFM-05
Artikel-Nr.:
     2805-MFM-05-5
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MFM-05-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteiltester
Platinen Netzteil
Hersteller: MEAN WELL
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 5W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 80...264V AC
Äußere Abmessungen: 42x22,3x20,5mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 1A
Anwendung: Medizin-Anwendungen
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 80%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: MFM-05
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,1W
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,43*
€ 8,76*
€ 8,95*
ab € 5,97*
€ 8,95*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,80*
€ 9,54*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,72*
€ 14,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.