Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 2A/250VAC; 5A/28VDC; ON-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 2A/250VAC; 5A/28VDC; ON-ON
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 2A/250VAC; 5A/28VDC; ON-ON
Artikel-Nr.:
     2805-MFP106D
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MFP 106 D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Schiebeschalter
Hersteller: KNITTER-SWITCH
Montage: THT;PCB
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 30000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Ausgangsraster: 4,7mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 12,7x6,6x6,35mm
Montageabmessungen: 6,48x4,19mm
Ausgänge: flache Pins
Gehäuse-Material: Polyethylen
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 28V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltkraft: 3,43N
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: silber
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: MFP
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, ausschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,71*
€ 6,18*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,71*
€ 6,30*
1 Tag
1072
€ 14,99*
ab € 2,80*
€ 9,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.