Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation; Leistung der Lötstation: 60W; ESD; 90x200x152,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung zeigt MFR-1110
Abbildung zeigt MFR-1110
Artikel-Nr.:
     2805-MFR-1140
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     MFR-1140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
metcal entlötstation
entlötstation
Hersteller: METCAL
Achtung!: Lötspitzen separat erhältlich
Ausführung: ESD
Geräte-Typ: Lötstation
Versorgungsspannung der Lötstation: 100/240V AC
Leistung der Lötstation: 60W
Temperaturregler: durch Wechsel der Lötspitze
Heizelement-Art: in Lötspitze
Temperaturgenauigkeit: ±1,1°C
Funktion der Station: Ruhezustand;Standby
Eigenschaften des Lötgerätes: einfacher Wechsel der Lötspitze;breite Auswahl an Lötspitzen;Lötspitzenwechsel im heißen Zustand;hohen Temperaturstabilität;Technologie SmartHeat® Power-on-Demand
Gerätemaße: 90x200x152,5mm
Standardausstattung: keine Spitzen im Set enthalten;Lötzange MFR-H4-TW;Lötkolbenhalter MFR-WSPT
Art der Stecker: EU;UK
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
METCAL:
METCAL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 415,22*
€ 485,93*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 433,05*
€ 521,01*
Frei Haus
ab € 493,60*
€ 572,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,01*
€ 620,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,49*
€ 595,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 483,67*
€ 575,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,65*
€ 539,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,36*
€ 531,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,05*
€ 515,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.