| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 283-806960 Herst.-Nr.: MFR-1140 EAN/GTIN: 4050075094196 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Einkanal-Lötsystem MFR-1140 wurde entwickelt, um Investitionen zu minimieren, Anwendungslösungen zu maximieren und die Produktivität zu steigern. Diese Serie ist kompakt und vielseitig und kann entweder mit einer Lötspitze, einer Kartusche oder einem Pinzettenhandstück verwendet werden. Eine Option zum Entlöten mit Werkstattluft ist ebenfalls als Upgrade-Kit erhältlich. Merkmale:- bietet eine außergewöhnlich hohe Leistung für Anwendungen mit hoher thermischer Last dank SmartHeat®-Technologie
- Vier Handstücke stehen für unterschiedliche Anwendungen zur Verfügung
- große Anzahl verschiedener Lötpatronen stehen zur Verfügung
- ergonomische Handstücke für optimale Sicherheit und ermüdungsfreien Einsatz
- geringer Platzbedarf
- System wird ohne Lötspitzen/Lötpatronen geliefert
- Spitzenfamilie Serie CxV, DCP
Lieferumfang:- 1 Stück Netzteil MFR-PS1100
- 1 Stück Lötpinzette MFR-H4-TW
- 1 Stück Ablageständer WSPT
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 3000 g | Spannung: | 100 - 240 V | Leistung: | 70 W | Abmessung L x B x H: | 200 x 90 x 153 mm | Ausgangsleistung: | variabel: 5 - 60 Watt max. | Frequenz: | 450 kHz | Potentialdifferenz Lötspitze/Erde: | < 2 mV | Widerstand Lötspitze/Erde: | < 2 mV |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: MFR-1140, MC-MFR-1140, Löt-System, Ein-Kanal, Einkanal |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 283 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 415,22* | € 485,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 433,05* | € 521,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 493,60* | € 572,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 283 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 283 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 283 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|